Motion
PHP 1-3V1060-SDS

SKF
PHP 1-3V1060-SDS

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 10.6000 in, casquillo QD, casquillo serie SDS, material de hierro fundido
Artículo MI #11317890
No. Fabricante PHP 1-3V1060-SDS
Precio96.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHP 1-3V1060-SDS

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 10.6000 in, casquillo QD, casquillo serie SDS, material de hierro fundido
Artículo MI #11317890
No. Fabricante PHP 1-3V1060-SDS
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
Precio96.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    10.6000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA PHP 1-3V1060-SDS
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"