Motion
PHS 20B-1TBH21

SKF
PHS 20B-1TBH21

21 Dientes, material de acero
Artículo MI #11318553
No. Fabricante PHS 20B-1TBH21
Precio206.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 20B-1TBH21

21 Dientes, material de acero
Artículo MI #11318553
No. Fabricante PHS 20B-1TBH21
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
Precio206.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.2520 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7717 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.7717 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.3870 pulg.
  • Peso
    10.01 lb, 4.54 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 20B-1TBH21
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"