Motion
PHG 285-5M-S450

SKF
PHG 285-5M-S450

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 285 mm, 450 mm de ancho, 57 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11318851
No. Fabricante PHG 285-5M-S450
Precio182.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 285-5M-S450

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 285 mm, 450 mm de ancho, 57 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11318851
No. Fabricante PHG 285-5M-S450
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
Precio182.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    450 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    285 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    57

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 285-5M-S450 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"