Motion
PHS 16B-1DSA22

SKF
PHS 16B-1DSA22

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., buje A, 22 dientes, material de acero
Artículo MI #11318865
No. Fabricante PHS 16B-1DSA22
Precio219.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-1DSA22

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., buje A, 22 dientes, material de acero
Artículo MI #11318865
No. Fabricante PHS 16B-1DSA22
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
Precio219.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.9449 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.5197 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.0268 pulg.
  • Peso
    21.96 lb, 9.96 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-1DSA22
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
Los clientes también compraron