Motion
PHS 08B-2TB60

SKF
PHS 08B-2TB60

60 Dientes, material de acero
Artículo MI #11318976
No. Fabricante PHS 08B-2TB60
Precio224.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 08B-2TB60

60 Dientes, material de acero
Artículo MI #11318976
No. Fabricante PHS 08B-2TB60
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
Precio224.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.9370 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7717 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.7717 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.5535 pulg.
  • Peso
    8.64 lb, 3.92 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 08B-2TB60
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good