Motion
PHS 12B-3B30

SKF
PHS 12B-3B30

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #11319180
No. Fabricante PHS 12B-3B30
Precio235.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-3B30

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #11319180
No. Fabricante PHS 12B-3B30
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
Precio235.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.7244 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    2.7559 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.1752 pulg.
  • Peso
    22.8 lb, 10.3 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-3B30
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"