Motion
PHS 16B-1DSTB25

SKF
PHS 16B-1DSTB25

25 Dientes, material de acero
Artículo MI #11321108
No. Fabricante PHS 16B-1DSTB25
Precio367.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-1DSTB25

25 Dientes, material de acero
Artículo MI #11321108
No. Fabricante PHS 16B-1DSTB25
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
Precio367.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.8898 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5197 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.0272 pulg.
  • Peso
    19.43 lb, 8.81 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-1DSTB25
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"