Motion
PHS 24B-1TBH23

SKF
PHS 24B-1TBH23

23 Dientes, material de acero
Artículo MI #11321139
No. Fabricante PHS 24B-1TBH23
Precio370.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 24B-1TBH23

23 Dientes, material de acero
Artículo MI #11321139
No. Fabricante PHS 24B-1TBH23
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
Precio370.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.2520 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0079 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0079 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.0157 pulg.
  • Peso
    21.01 lb, 9.53 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 24B-1TBH23
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"