Motion
PHS 08B-3B72

SKF
PHS 08B-3B72

Rueda dentada de cadena de rodillo - 08B / 1/2 pulg., B Hub, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11321178
No. Fabricante PHS 08B-3B72
Precio372.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 08B-3B72

Rueda dentada de cadena de rodillo - 08B / 1/2 pulg., B Hub, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11321178
No. Fabricante PHS 08B-3B72
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
Precio372.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.7244 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    2.3622 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.463 pulg.
  • Peso
    36.07 lb, 16.4 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    72
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 08B-3B72
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"