Motion
PHG 520-5M-S450

SKF
PHG 520-5M-S450

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 520 mm, 450 mm de ancho, 104 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11321250
No. Fabricante PHG 520-5M-S450
Precio316.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 520-5M-S450

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 520 mm, 450 mm de ancho, 104 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11321250
No. Fabricante PHG 520-5M-S450
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
Precio316.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    450 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    520 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cables de fibra de vidrio de baja elasticidad; Cojín de caucho de neopreno resistente al calor y al aceite; Accionamiento de alto par (HTD); Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    104
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 520-5M-S450 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA