Motion
PHG DA-2392-8M-30

SKF
PHG DA-2392-8M-30

DA-8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2392 mm, 30 mm de ancho, 299 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11321758
No. Fabricante PHG DA-2392-8M-30
Precio364.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DA-2392-8M-30

DA-8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2392 mm, 30 mm de ancho, 299 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11321758
No. Fabricante PHG DA-2392-8M-30
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
Precio364.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2392 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    DA-8M
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de Dientes  
    299

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DA-2392-8M-30 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"