Motion
PHS 10B-3B60

SKF
PHS 10B-3B60

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #11321797
No. Fabricante PHS 10B-3B60
Precio442.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 10B-3B60

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #11321797
No. Fabricante PHS 10B-3B60

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio442.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.1181 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    2.6378 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.9417 pulg.
  • Peso
    48.12 lb, 21.8 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 10B-3B60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos