Motion
66672S

ANSELL
66672S

66672S
Artículo MI #11365633
No. Fabricante 66672S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
66672S

66672S
Artículo MI #11365633
No. Fabricante 66672S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la caja
    1.8740 pulg.
  • Longitud de la caja
    15.0000 pulg.
  • Peso de la caja
    1.9200 pulg.
  • Anchura de la caja
    12.0000 pulg.
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Color
    Azul
  • País de origen
    Canadá
  • Descripción
    Mono AlphaTec® transpirable FR 66-672
  • Características
    El tejido antisalpicaduras de productos químicos proporciona protección con datos de penetración para más de 70 productos químicos
  • Código de armonización
    6210.40.5540
  • Número de Upc del fabricante
    20076490105246
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    AlphaTec
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Cosido y sellado para proteger contra la penetración de líquidos
  • Serie
    AlphaTec
  • Tipo
    Ropa de protección química transpirable FR

Descripción general

Descripción del fabricante
66672S 66672S BABERO ALFATEC 66672 OVERA
  • El tejido antisalpicaduras de productos químicos proporciona protección con datos de penetración para más de 70 productos químicos
  • El tejido FR resiste el fuego, el arco eléctrico y los líquidos calientes
  • El tejido transpirable maximiza la comodidad, reduce el riesgo de estrés térmico y aumenta la productividad
  • Las costuras selladas y la doble solapa antitormenta delantera garantizan que toda la prenda ofrezca una protección hermética frente a las fugas de la pulverización química
  • Correas y hebillas ajustables FR
  • Cierres de velcro en las piernas
  • El duradero sistema de tejido laminado se puede lavar a máquina para una vida útil más larga y rentable
  • Certificado según NFPA 1992 - 2018 - Ropa líquida de protección contra salpicaduras para emergencias de materiales peligrosos
  • Certificado según NFPA 2112 - 2018 - Norma sobre ropa resistente a las llamas para la protección del personal industrial contra exposiciones térmicas de corta duración por incendios

Los clientes también compraron