Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.80 pulg.
- Longitud total3.00 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-10-4
- Presión establecida en fábrica8.75 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material de la carcasaAluminio
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- Caudal máximo23 lpm
- Presión máxima de funcionamiento14 bar
- Presión mínima de trabajo3.5 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento4
- Número de puertos de válvula4
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Material de la válvulaAluminio
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo