Motion
7100232740

3M
7100232740

Cinturón de lijado y acabado: grano 20+ , material cerámico, longitud del cinturón 179.5000 in, ancho del cinturón 12.0000 in
Artículo MI #11383393
No. Fabricante 7100232740
Precio468.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100232740

Cinturón de lijado y acabado: grano 20+ , material cerámico, longitud del cinturón 179.5000 in, ancho del cinturón 12.0000 in
Artículo MI #11383393
No. Fabricante 7100232740
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
Su precio$468.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    ZF
  • Longitud de la correa
    179.5000 pulg.
  • Ancho de la correa
    12 pulg.
  • Longitud total
    179.5000 pulg., 4559.30 mm
  • Ancho general
    12.0000 pulg., 304.80 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Acabado
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color
    Granate
  • Número de grano
    20+
  • Número de Upc del fabricante
    00638060775899
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00638060775899

Descripción general

Descripción del fabricante
7100232740 3M CUBITRON II CORREA DE TELA 9
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good