Motion
7010330850 ABRASIVOS ESTÁNDAR SUPERFICIE C BANDA RC ACONDICIONADORA 888040, 3 PULG. X

3M
7010330850 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888040, 3 IN X

Abrasivos estándar de banda RC de acondicionamiento de superficie 888040, 3 in x 132 in MED, 5 por caja
Artículo MI #11390338
No. Fabricante 7010330850 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888040, 3 IN X
Price$133.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330850 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888040, 3 IN X

Abrasivos estándar de banda RC de acondicionamiento de superficie 888040, 3 in x 132 in MED, 5 por caja
Artículo MI #11390338
No. Fabricante 7010330850 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888040, 3 IN X
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
Price$133.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115364082
  • UPC_NO
    00051115364082

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330850 SUPERFICIES ABRASIVAS ESTÁNDAR C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Excelente punto de partida para el acabado de acero inoxidable con un acabado #4
  • Diseñado para mezcla, eliminación de recubrimientos, acabado y desbarbado ligero
  • El óxido de aluminio en el material RC proporciona una buena tasa de corte inicial y extendida
  • El mejor material para uso general y uso de presión promedio
  • Más eficiente en superficies planas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs