Motion
7010367124 ABRASIVOS ESTÁNDAR SUPERFICIE C BANDA RC ACONDICIONADORA 888017, 2 PULG. X

3M
7010367124 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888017, 2 IN X

Abrasivos estándar de banda RC de acondicionamiento de superficie 888017, 2 in x 60 in CRS, 5 por caja
Artículo MI #11390348
No. Fabricante 7010367124 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888017, 2 IN X
Precio52.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010367124 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888017, 2 IN X

Abrasivos estándar de banda RC de acondicionamiento de superficie 888017, 2 in x 60 in CRS, 5 por caja
Artículo MI #11390348
No. Fabricante 7010367124 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888017, 2 IN X
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
Precio52.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051115364204
  • UPC_NO
    00051115364204

Descripción general

Descripción del fabricante
7010367124 SUPERFICIES ABRASIVAS ESTÁNDAR C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Excelente punto de partida para el acabado de acero inoxidable con un acabado #4
  • Diseñado para mezcla, eliminación de recubrimientos, acabado y desbarbado ligero
  • El óxido de aluminio en el material RC proporciona una buena tasa de corte inicial y extendida
  • El mejor material para uso general y uso de presión promedio
  • Más eficiente en superficies planas