Motion
L0312-231
Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas - Grado ISO 220 y 460
Artículo MI #11395769
No. Fabricante L0312-231
Precio84.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas - Grado ISO 220 y 460
Artículo MI #11395769
No. Fabricante L0312-231
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
Su precio$84.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    220 y 460

Detalles

  • Material base
    Complejo de sulfato de calcio
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Serie
    SynXtreme HD
  • Nombre/número comercial
    N.o L0312, SYNXTREME HD-1/220
  • Viscosidad
    220
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
P0312-231 FLEX; 120CC; SINXTREMA HD-2/22
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
Los clientes también compraron