Motion
ZUSA-PF-5519
Sellado USA - Material de acero galvanizado
Artículo MI #11443918
No. Fabricante ZUSA-PF-5519
Precio23.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado USA - Material de acero galvanizado
Artículo MI #11443918
No. Fabricante ZUSA-PF-5519
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
Precio23.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    35/64 pulg.
  • Longitud
    1-7/32 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero galvanizado
  • Forma
    Recto
  • UPC_NO
    193005433444
  • Presión de trabajo
    10000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-PF-5519 ACCESORIO DE TUBO CON SELLO DE ROSCA
  • Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas.
  • Los accesorios de instrumentación se mecanizan a un nivel de tolerancia excepcional con roscas enrolladas para una mayor resistencia.
  • Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema.
  • El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good