Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-3/8 pulg.
Detalles
- MaterialAcero con revestimiento negro
- Clase de presiónClase 3000 psi
- FormaRecto
- UPC_NO193005435448
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Utilice accesorios de clase 3000 en aplicaciones de alta presión.
- El acero con recubrimiento negro es muy resistente, pero es susceptible a la corrosión.