Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-1/2 pulg.
Detalles
- ConstrucciónSoldado
- MaterialAcero inoxidable 316
- Programación40
- EstiloCerrar pezón
- UPC_NO193005422998
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Las boquillas Schedule 40 son adecuadas para aplicaciones de presión baja a media
- El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.