Motion
ZUSA-PF-1580
Sellado USA - Material de acero inoxidable 304
Artículo MI #11444459
No. Fabricante ZUSA-PF-1580
Precio60.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado USA - Material de acero inoxidable 304
Artículo MI #11444459
No. Fabricante ZUSA-PF-1580
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
Precio60.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    14 pulg.
  • Rosca
    Roscado en ambos extremos

Detalles

  • Construcción
    Soldado
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Programación
    40
  • Estilo
    Boquilla de tubería
  • UPC_NO
    193005421441
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-PF-1580 ACCESORIO DE TUBO CON SELLO DE ROSCA
  • Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas
  • Las boquillas Schedule 40 son adecuadas para aplicaciones de presión baja a media
  • El acero inoxidable 304 tiene una muy buena resistencia a la corrosión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good