Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-3/8 pulg.
- Longitud2-11/32 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 316
- FormaRecto
- UPC_NO193005000000
- Presión de trabajo5300 psi
Descripción general
- Los accesorios de instrumentación se mecanizan a un nivel de tolerancia excepcional con roscas enrolladas para una mayor resistencia.
- Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema.
- El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.