Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal9/16 pulg.
- Longitud1-3/8 pulg.
Detalles
- MaterialLatón (con recubrimiento de níquel)
- Clase de presiónClase 1000 psi
- FormaRecto
- UPC_NO193005000000
- Presión de trabajo1000 psi
Descripción general
- Los accesorios de clase 1000 tienen la resistencia para manejar aplicaciones de presión media.
- El revestimiento de níquel de estos accesorios de latón crea un acabado brillante y proporciona protección en entornos corrosivos.