Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1 pulg.
- Longitud25 pies
- Presión de funcionamiento200 psi
- Diámetro interior del tubo1/4 pulg.
- Diámetro exterior del tubo3/8 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro90A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPoliuretano
- Tipo de refuerzoTrenza de poliéster
- Rango de temperaturaDe -80° a 160° F
- UPC_NO193005152277
Descripción general
- Este poliuretano está reforzado con una trenza de poliéster que cumple con los estándares de la FDA y la NSF y a menudo se utiliza para agua potable, así como para aplicaciones de alimentos y bebidas
- Es más resistente y resistente a la abrasión que los tubos de silicona, pero no tan flexible