Motion
ZUSA-HT-1594
Tubos de sellado de EE. UU. - 1/2 pulg. de D.I., 5/8 pulg. de D.E., 5 pies de longitud, material PTFE
Artículo MI #11447433
No. Fabricante ZUSA-HT-1594
Precio140.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado de EE. UU. - 1/2 pulg. de D.I., 5/8 pulg. de D.E., 5 pies de longitud, material PTFE
Artículo MI #11447433
No. Fabricante ZUSA-HT-1594
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
Precio140.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Presión de funcionamiento
    100 psi
  • Diámetro interior del tubo
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    5/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    65D
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PTFE Teflon
  • Rango de temperatura
    De -150° a 500° F
  • UPC_NO
    193005145309

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-1594 TUBOS DE TEFLÓN - 1/2" I
  • El PTFE tiene una resistencia química y al calor superior a otros materiales de tubos de plástico y caucho, y soporta el vapor para la esterilización

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron