Motion
ZUSA-HT-902
Tubos de sellado EE. UU. - 1/4 pulg. de D.I., 3/8 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, material FEP
Artículo MI #11447466
No. Fabricante ZUSA-HT-902
Precio691.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 1/4 pulg. de D.I., 3/8 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, material FEP
Artículo MI #11447466
No. Fabricante ZUSA-HT-902
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
Precio691.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1/2 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Presión de funcionamiento
    360 psi
  • Diámetro interior del tubo
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    3/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    55D
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    FEP
  • Rango de temperatura
    De -200° a 450° F
  • UPC_NO
    193005155544

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO ZUSA-HT-902 FEP - 1/4" ID X 3/8"
  • Los tubos de FEP son comparables a los de PTFE en términos de calor, resistencia química y tienen una superficie de baja fricción, pero tienen mejor claridad que el PTFE cuando la transparencia es necesaria en su aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"