Motion
ZUSA-HT-2534 3A TUBI DE SILICONA REFORZADO

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-2534 3A REINFORCED SILICONE TUBI

Sellado USA - 25 pies Longitud
Artículo MI #11447556
No. Fabricante ZUSA-HT-2534 3A REINFORCED SILICONE TUBI
Precio1,250.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-2534 3A REINFORCED SILICONE TUBI

Sellado USA - 25 pies Longitud
Artículo MI #11447556
No. Fabricante ZUSA-HT-2534 3A REINFORCED SILICONE TUBI
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
Precio1,250.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    4 pulg.
  • Diámetro interior
    1 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Presión de funcionamiento
    360 psi
  • Diámetro exterior
    1-3/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    3/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicona
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de poliéster
  • Rango de temperatura
    De -80° a 420° F
  • UPC_NO
    193005373801

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-2534 3A TUBI DE SILICONA REFORZADO
  • Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
  • También está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron