Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior de brida3.579 pulg.
- Para diámetro exterior del tubo3 pulg.
- Longitud6 pulg.
Detalles
- AparienciaPulido
- Tipo de conexiónAbrazadera rápida
- MaterialAcero inoxidable 316
- FormaRecto
- Especificaciones cumplidas3A 63-03
Descripción general
- Conecte rectas a tramos rectos de tubos
- Fabricado con acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.