Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior de brida3.047 pulg.
- Para diámetro exterior del tubo2-1/2 pulg.
Detalles
- AparienciaPulido
- Tipo de conexiónAbrazadera rápida
- MaterialAcero inoxidable 316
- FormaRecto
- Especificaciones cumplidas3A 63-03
Descripción general
- También conocidos como reductores concéntricos, estos accesorios conectan un tubo a otro de menor diámetro, mientras alinean los centros
- Fabricado en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y muy pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.