Motion
ZUSA-STF-QC-151

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-151

Accesorio de tubo sanitario de sellado para EE. UU. - Tipo de soldadura a tope de fijación rápida, Material de acero inoxidable 304 , Forma recta, Pulido
Artículo MI #11447940
No. Fabricante ZUSA-STF-QC-151
Precio12.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-151

Accesorio de tubo sanitario de sellado para EE. UU. - Tipo de soldadura a tope de fijación rápida, Material de acero inoxidable 304 , Forma recta, Pulido
Artículo MI #11447940
No. Fabricante ZUSA-STF-QC-151
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
Precio12.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro exterior de brida
    1.984 pulg.
  • Para diámetro exterior del tubo
    1 pulg.
  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.065 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Pulido
  • Tipo de conexión
    Sujeción rápida a soldadura a tope
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Forma
    Recto
  • Especificaciones cumplidas
    3A 63-03

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-STF-QC-151 ACCESORIO SANITARIO - 304 S
  • Conocido como casquillos, se utilizan para conectar los accesorios de sujeción a los accesorios de soldadura a tope
  • Fabricado en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y muy pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.