Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1/2 pulg.
- Diámetro interior15/16 pulg.
Detalles
- Material de la juntaBuna-N
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialAcero inoxidable 316
- Clasificación de presión150 psi (a 72F)
- EstiloB
- UPC_NO193005000615
Descripción general
- Tipo B: tomas de manguera de leva y ranura con extremo roscado macho
- El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión, lo que hace que estos accesorios sean ideales para aceites, productos químicos y ambientes hostiles.