Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la lengüeta2 pulg.
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
Detalles
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialAcero inoxidable 316
- Clasificación de presión250 psi (a 72F)
- Especificaciones cumplidasA-A-59326
- EstiloE
- UPC_NO193005003227
Descripción general
- Tipo E: tapones de manguera de leva y ranura con extremo dentado
- El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión, lo que hace que estos accesorios sean ideales para aceites, productos químicos y ambientes hostiles.