Motion
ZUSA-PTC-PBT-77

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-PTC-PBT-77

Accesorio de tubo de empuje para conectar de sellado USA - Diámetro exterior del tubo compatible de 1/4 pulg., NPT hembra
Artículo MI #11449072
No. Fabricante ZUSA-PTC-PBT-77
Precio10.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-PTC-PBT-77

Accesorio de tubo de empuje para conectar de sellado USA - Diámetro exterior del tubo compatible de 1/4 pulg., NPT hembra
Artículo MI #11449072
No. Fabricante ZUSA-PTC-PBT-77
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
Precio10.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo del cuerpo
    Hembra recta
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Polibutileno
  • Presión máxima
    350 psi
  • Vacío máximo
    28 pulg. de Hg a 72° F
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Material del anillo
    Acero inoxidable
  • Forma
    Recto
  • Material de la rosca
    Latón niquelado
  • Tipo de rosca
    NPT hembra
  • Presión de trabajo
    145 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-PTC-PBT-77 AJUSTE DEL TUBO DE CONEXIÓN A PRESIÓN
  • También conocidos como accesorios de un solo toque, estos accesorios de tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar
  • Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando
  • El polibutileno no absorbe moisutre, por lo que estos accesorios son adecuados para aplicaciones de agua y aire de alta humedad.