Motion
ZUSA-PTC-PBT-1017

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-PTC-PBT-1017

Accesorio de tubo de empuje para conectar de sellado USA - Diámetro exterior del tubo compatible de 10 mm
Artículo MI #11449198
No. Fabricante ZUSA-PTC-PBT-1017
Precio32.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-PTC-PBT-1017

Accesorio de tubo de empuje para conectar de sellado USA - Diámetro exterior del tubo compatible de 10 mm
Artículo MI #11449198
No. Fabricante ZUSA-PTC-PBT-1017
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
Precio32.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    10 mm

Detalles

  • Color del cuerpo
    Gris claro
  • Estilo del cuerpo
    Codo de unión de mamparo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Polibutileno
  • Presión máxima
    350 psi
  • Vacío máximo
    28 pulg. de Hg a 72° F
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Material del anillo
    Acero inoxidable
  • Forma
    Codo de 90 grados
  • Presión de trabajo
    145 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-PTC-PBT-1017 EMPUJE PARA CONECTAR EL TUBO F
  • También conocidos como accesorios de un solo toque, estos accesorios de tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar
  • Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando
  • El polibutileno no absorbe moisutre, por lo que estos accesorios son adecuados para aplicaciones de agua y aire de alta humedad.