Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la lengüeta6 pulg.
- Tamaño del acoplamiento6 pulg.
Detalles
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialAcero inoxidable 304
- Clasificación de presión75 psi (a 72F)
- Especificaciones cumplidasA-A-59326
- EstiloE
- UPC_NO193005002688
Descripción general
- Tipo E: tapones de manguera de leva y ranura con extremo dentado
- El acero inoxidable 304 es más económico que el acero inoxidable 316 , pero ligeramente menos resistente a la corrosión.