Motion
ZUSA-HT-2772
Tubos de sellado EE. UU. - 0.251 pulg. de D.I., 3/8 pulg. de D.E., 5 pies de longitud, material de nailon 12
Artículo MI #11449547
No. Fabricante ZUSA-HT-2772
Precio15.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 0.251 pulg. de D.I., 3/8 pulg. de D.E., 5 pies de longitud, material de nailon 12
Artículo MI #11449547
No. Fabricante ZUSA-HT-2772
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
Precio15.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2-1/4 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Presión de funcionamiento
    500 psi
  • Diámetro interior del tubo
    0.251 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    3/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.062 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Durómetro
    68D
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Nylon 12
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de nailon
  • Rango de temperatura
    De -40° a 240° F
  • UPC_NO
    193005456665

Descripción general

Descripción del fabricante
BAÑERA DE NYLON REFORZADO ZUSA-HT-2772 D.O.T.
  • Los tubos D.O.T cumplen con los estándares definidos por SAE J844 y FMVSS 106 para sistemas de frenos neumáticos
  • Este material presenta una excelente resistencia a la abrasión, los productos químicos, los impactos, la humedad y la temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good