Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1 pulg.
- Diámetro interior5/16 pulg.
- Longitud100 pies
- Presión de funcionamiento40 psi
- Diámetro exterior7/16 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Rango de temperaturaDe -120° a 480° F
- UPC_NO193005964351
Descripción general
- Esta silicona es altamente flexible y cumple con los estándares de la FDA para su uso con agua, alimentos y bebidas
- A menudo se utiliza en el procesamiento de alimentos, la transferencia de aire y agua, y en cervecerías y destilerías.