Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Diámetro interior del tubo5/16 pulg.
- Diámetro exterior del tubo7/16 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro75A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialViton
- Rango de temperaturaDe -10° a 480° F
- UPC_NO193005972790
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-HT-3363 TUBOS VITON - 5/16" ID X 7
- Los tubos Viton soportan una amplia variedad de productos químicos, aceites y combustibles y son más flexibles que los tubos de PTFE