Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura25 mm
- Diámetro interior7 mm
- Longitud10 pies
- Presión de funcionamiento25 psi
- Diámetro exterior10 mm
- Grosor de la pared1.5 mm
Detalles
- ColorBlanco
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Rango de temperaturaDe -80° a 420° F
- UPC_NO193005070700
Descripción general
- Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas.