Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura190 mm
- Diámetro interior30 mm
- Longitud10 pies
- Presión de funcionamiento55 psi
- Diámetro exterior42 mm
- Grosor de la pared6 mm
Details
- ColorBlanco
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Rango de temperaturaDe -100° a 400° F
- UPC_NO193005072612
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4150 ALAMBRE DE ACERO REFORZADO 3A SI
- Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
- También está reforzado con alambre de acero para soportar presiones más altas y reducir la acumulación de electricidad estática