Motion
ZUSA-HT-4151 ALAMBRE DE ACERO REFORZADO 3A SI

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-4151 STEEL WIRE REINFORCED 3A SI

Sellado USA - 5 pies Longitud
Artículo MI #11450917
No. Fabricante ZUSA-HT-4151 STEEL WIRE REINFORCED 3A SI
Price$581.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-4151 STEEL WIRE REINFORCED 3A SI

Sellado USA - 5 pies Longitud
Artículo MI #11450917
No. Fabricante ZUSA-HT-4151 STEEL WIRE REINFORCED 3A SI
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
Price$581.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de curvatura
    190 mm
  • Diámetro interior
    30 mm
  • Longitud
    5 pies
  • Presión de funcionamiento
    55 psi
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Grosor de la pared
    6 mm

Details

  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicona
  • Rango de temperatura
    De -100° a 400° F
  • UPC_NO
    193005072674

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4151 ALAMBRE DE ACERO REFORZADO 3A SI
  • Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
  • También está reforzado con alambre de acero para soportar presiones más altas y reducir la acumulación de electricidad estática

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron