Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3/8 pulg.
- Longitud10 pies
- Presión de funcionamiento175 psi
- Diámetro interior del tubo4 mm
- Diámetro exterior del tubo9 mm
- Grosor de la pared2.5 mm
Detalles
- ColorBlanco
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Tipo de refuerzoTrenza de poliéster
- Rango de temperaturaDe -40° a 140° F
- UPC_NO193005073244
Descripción general
- Este PVC está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas
- El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos