Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura10 mm
- Longitud10 pies
- Presión de funcionamiento30 psi
- Diámetro interior del tubo4 mm
- Diámetro exterior del tubo8 mm
- Grosor de la pared2 mm
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Rango de temperaturaDe -40° a 140° F
- UPC_NO193005075026
Descripción general
- Este tubo de PVC de alta pureza está hecho de materiales que cumplen con la FDA y está certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
- Es incoloro y claro para observar fácilmente el flujo
- El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos