Motion
ZUSA-HT-4361
Tubos de sellado para EE. UU. - 3 mm D.I., 8 mm D.E., 25 pies de longitud, material de PVC
Artículo MI #11451115
No. Fabricante ZUSA-HT-4361
Precio35.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado para EE. UU. - 3 mm D.I., 8 mm D.E., 25 pies de longitud, material de PVC
Artículo MI #11451115
No. Fabricante ZUSA-HT-4361
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
Precio35.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    10 mm
  • Longitud
    25 pies
  • Presión de funcionamiento
    175 psi
  • Diámetro interior del tubo
    3 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    8 mm
  • Grosor de la pared
    2.5 mm

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PVC
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de poliéster
  • Rango de temperatura
    De -40° a 140° F
  • UPC_NO
    193005076030

Descripción general

Descripción del fabricante
TRENZA DE POLIÉSTER ZUSA-HT-4361 REFORZADA
  • Este tubo de PVC de alta pureza está hecho de materiales que cumplen con la FDA y está certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
  • Es incoloro y claro para observar fácilmente el flujo
  • También está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas
  • El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron