Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura20 mm
- Longitud1 pie
- Presión de funcionamiento85 psi
- Diámetro interior del tubo20 mm
- Diámetro exterior del tubo29 mm
- Grosor de la pared4.5 mm
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Rango de temperaturaDe -40° a 140° F
- UPC_NO193005076986
Descripción general
- Este tubo de PVC de alta pureza está hecho de materiales que cumplen con la FDA y está certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
- También está reforzado con alambre de acero para soportar presiones más altas y reducir la acumulación de electricidad estática
- El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos