Motion
ZUSA-HT-3906
Tubos de sellado EE. UU. - 3 mm D.I., 5 mm D.E., 5 pies de longitud, material de látex
Artículo MI #11451208
No. Fabricante ZUSA-HT-3906
Precio25.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 3 mm D.I., 5 mm D.E., 5 pies de longitud, material de látex
Artículo MI #11451208
No. Fabricante ZUSA-HT-3906
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
Precio25.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    6 mm
  • Longitud
    5 pies
  • Presión de funcionamiento
    30 psi
  • Diámetro interior del tubo
    3 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    5 mm
  • Grosor de la pared
    1 mm

Detalles

  • Color
    Ámbar
  • Durómetro
    40A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Látex
  • Rango de temperatura
    De 30° a 100° F
  • UPC_NO
    193005077150

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-3906 TUBO DE LÁTEX - 3MM ID X 5MM
  • El látex es naturalmente muy fuerte y se estira y comprime mejor que otros materiales de caucho
  • Este tubo de látex es extrasuave, lo que facilita el trabajo, pero aún es más resistente que otros tubos de goma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo