Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura170 mm
- Longitud25 pies
- Presión de funcionamiento145 psi
- Diámetro interior del tubo19 mm
- Diámetro exterior del tubo26 mm
- Grosor de la pared3 mm
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialViton
- Tipo de refuerzoTrenza de aramida
- Rango de temperaturaDe -10° a 400° F
- UPC_NO193005077792
Descripción general
- Los tubos Viton soportan una amplia variedad de productos químicos, aceites y combustibles
- También está reforzado con una trenza de aramida para soportar presiones más altas