Motion
ZUSA-HT-4226
Tubos de sellado EE. UU. - 6 mm D.I., 11 mm D.E., 1 ft de longitud, material Viton
Artículo MI #11451288
No. Fabricante ZUSA-HT-4226
Precio44.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 6 mm D.I., 11 mm D.E., 1 ft de longitud, material Viton
Artículo MI #11451288
No. Fabricante ZUSA-HT-4226
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
Precio44.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    50 mm
  • Longitud
    1 pie
  • Presión de funcionamiento
    145 psi
  • Diámetro interior del tubo
    6 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    11 mm
  • Grosor de la pared
    2.5 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Viton
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de aramida
  • Rango de temperatura
    De -10° a 400° F
  • UPC_NO
    193005078010

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4226 VIT REFORZADO CON TRENZA DE ARAMIDA
  • Los tubos Viton soportan una amplia variedad de productos químicos, aceites y combustibles
  • También está reforzado con una trenza de aramida para soportar presiones más altas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo