Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura55 mm
- Longitud25 pies
- Presión de funcionamiento130 psi
- Diámetro interior del tubo6 mm
- Diámetro exterior del tubo9 mm
- Grosor de la pared1.5 mm
Detalles
- ColorBlanco
- Durómetro65D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPTFE Teflon
- Rango de temperaturaDe -150° a 500° F
- UPC_NO193005078461
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4292 TUBOS DE TEFLÓN PTFE - 6MM ID
- El PTFE tiene una resistencia química y al calor superior a otros materiales de tubos de plástico y caucho, y soporta el vapor para la esterilización